| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP292933 Herst.-Nr.: 801.50.720 18 EAN/GTIN: 4014885500025 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hewi Stützklappgr. E-Ausführ. SERIE 801 Spül-/Funktionstaste gelb 900mm senfgelb 801.50.720 18 zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten, belastbar nach DIN 18024, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten, 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen Ø 33 mm, Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung, Taste mit gelbem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion, Tasten mit Schutzart IP67, Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss, inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose, Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A, passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung, aus Polyamid Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 9557_lager | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 643,76* | € 733,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 660,36* | € 752,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 644,55* | € 754,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 678,72* | € 773,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 748,28* | € 844,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: 9557_lager | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: 9557_lager | ![](/p.gif) | Versand: 9557_lager | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|