| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3199323 Herst.-Nr.: 801.50.720 18 EAN/GTIN: 4014885500025 |
| |
|
| | |
| HEWI SK-Griff Serie 801 E-Ausf. FKT(gelb)/WC-Spül L:900 senfgelb .zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit zwei integrierten Tasten, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 259 mm hoch, Stangen Ø 33 mm, Taste mit blauem Ring zum Auslösen der WC-Spülung, Taste mit gelbem Ring zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion, Tasten mit Schutzart IP67, Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss, inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose, Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A, passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektr. Steuerung, aus Polyamid |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 643,76* | € 733,43* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 660,36* | € 752,70* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,55* | € 754,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 678,72* | € 773,62* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 748,28* | € 844,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|