Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz SERIE 801 345x408mm, Sitzelemente 55mm reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004114
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.200 99
EAN/GTIN:
     4014884675335
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · kann hochgeklappt werden · Neigung der Sitzfläche ist verstellbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes Hewi Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 378mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 345mm· Sitztiefe: 408mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, 013037902599, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,19*
€ 439,38*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 386,88*
€ 442,04*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 378,90*
€ 443,88*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 452,85*
€ 516,12*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,66*
€ 614,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,33*
€ 731,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,85*
€ 726,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,07*
€ 708,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,85*
€ 688,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,66*
€ 649,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 36
ab € 456,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 97
ab € 416,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 33
ab € 415,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 86
ab € 451,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 18
ab € 449,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 98
ab € 417,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.200 50
ab € 417,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.