Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz SERIE 801 448x428mm, Sitzelemente 60mm rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004117
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.51.210 33
EAN/GTIN:
     4014884675380
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen · kann hochgeklappt werden · Neigung der Sitzfläche ist verstellbar · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · max. Belastung 150 kg · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes Hewi Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 478mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite: 448mm· Sitztiefe: 428mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, 013037902633, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 477,85*
€ 558,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,40*
€ 560,77*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 524,07*
€ 593,04*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 529,31*
€ 601,37*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,66*
€ 689,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,91*
€ 820,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,26*
€ 817,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,34*
€ 797,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,24*
€ 774,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,66*
€ 729,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 99
ab € 437,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 86
ab € 518,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 18
ab € 520,71*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 98
ab € 482,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 50
ab € 482,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 90
ab € 478,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.51.210 84
ab € 519,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.