Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz 350 Wandkonsole we pulverb. Sitzfläche weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004822
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.20090 98
EAN/GTIN:
     4014884964415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
duschklappsitz
Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 350 mm breit · 373 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · Sitzfläche kann hochgeklappt werden · Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm · keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar · mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 350mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: glasfaserverstärkt· Sitzbreite: 350mm· Sitztiefe: 300mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: 013037522401, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,77*
€ 302,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,12*
€ 304,13*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 271,20*
€ 311,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 325,72*
€ 373,05*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,78*
€ 450,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,34*
€ 535,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,59*
€ 532,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,78*
€ 469,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.200XA 92
ab € 301,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.200XA 98
ab € 286,64*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20590 92
ab € 284,50*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20590 98
ab € 269,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20190 92
ab € 270,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.210XA 92
ab € 450,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.210XA 98
ab € 428,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.21590 92
ab € 429,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.21590 98
ab € 416,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.