Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Klappsitz 450 Wandkonsole ES matt SiFl anthraz.gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001004829
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.210XA 92
EAN/GTIN:
     4014885390725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
hewi duschklappsitz
Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche · Sitzfläche belastbar bis 150 kg · 450 mm breit · 463 mm tief · 110 mm hoch · Sitzfläche aus glasfaserverstärktem Polyamid · Wandkonsole aus Metall · verchromt · rutschhemmende · strukturierte Sitzoberfläche · Sitzfläche kann hochgeklappt werden · Sitztiefe in hochgeklapptem Zustand 66 mm · keine Verstrebung und Befestigungen in hochgeklapptem Zustand sichtbar · mit Rückenlehne 950.51.02090 kombinierbarWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne: Nein· Armlehnen: Nein· Gesamtbreite: 450mm· Hilfsstütze: Nein· Hochklappbar: Ja· Qualitätsklasse Material Sitz: glasfaserverstärkt· Sitzbreite: 450mm· Sitztiefe: 390mm· Unter Belastung verschiebbar: Nein
Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, duschklappsitz chrom, 013037543730, Einhängesitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 450,73*
€ 514,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 540,62*
€ 616,91*
€ 5,95*
ab € 570,54*
€ 651,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 553,17*
€ 652,26*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 628,37*
€ 716,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,31*
€ 852,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,87*
€ 847,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,74*
€ 823,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,23*
€ 798,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,37*
€ 747,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.200XA 92
ab € 299,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.200XA 98
ab € 287,08*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20590 92
ab € 287,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20590 98
ab € 266,26*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20190 92
ab € 271,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.20090 98
ab € 258,48*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.210XA 98
ab € 429,43*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.21590 92
ab € 427,04*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.21590 98
ab € 408,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.