| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001009729 Herst.-Nr.: BD370XG EAN/GTIN: 3800861107507 |
| |
|
| | |
| Armaturen-Paket · Artikel-Nr.: BD370XGBeinhaltet folgende Produkte:WaschtischarmaturSerie: CeralineHersteller: Ideal StandardPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 50x152x147 mmAusladung: 100 mmAuslaufhöhe: 76 mmBefestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-FixAblaufgarnitur: Metall Zugstangen-AblaufgarniturArmaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Mengenregler (l/Min.): 5 LiterDurchfluss bei 3 bar: 5 LiterLuftsprudler (innenliegend)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungAuslauf: fest (gegossen)Material Griffaufnahme: KunststoffFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 1,248 kgArtikel-Nr.: BC193XGBadearmaturSerie: CeralineHersteller: Ideal StandardWand · AufputzAußenmaße (BxTxH): 220x180x111 mmAusladung: 119-126 mmBefestigungsart: S-AnschlussArmaturengriff: Eingriff aus MetallGriff mit Temperaturmarkierung: Rot und BlauCLICK-KartuscheFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischDVGW-EigensicherFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Durchfluss bei 3 bar: 20 LiterLuftsprudler (innenliegend)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradWassersparposition (ECO)Temperaturregelung: manuelle BedienungMit 2 Rosetten (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 70 mmAuslauf: fest (gegossen)Material Griffaufnahme: EdelstahlAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollMit UmstelleinheitFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 2,000 kgArtikel-Nr.: BC199XGBrausehalterSerie: Idealrain RoundHersteller: Ideal StandardWandhängendAußenmaße (BxTxH): 60x58x60 mmBefestigungsart: Schrauben und DübelInklusive BefestigungMit 1 Rosette (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 60 mmVerdeckte BefestigungBrausehalter: festFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 0,259 kgArtikel-Nr.: BC806XGHandbrauseSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardBrauseschlauchAußenmaße (BxTxH): 100x35,3x245,5 mmForm: rundAnschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 ZollMit Handbrause · 1-FunktionDurchmesser Handbrause: 100 mmDurchfluss Handbrause (bei 3 bar): 8Farbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: durchgefärbt · lackiertEasyCleanGewicht: 0,184 kgArtikel-Nr.: B9402XGBrauseschlauchSerie: IdealrainHersteller: Ideal StandardAußenmaß (Breite): 1250 mmTyp Brauseschlauch: IdealflexLänge Brauseschlauch: 1250 mmFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)konische KupplungGewicht: 0,261 kgArtikel-Nr.: BE125XGFlaschensiphonSerie: SerienübergreifendHersteller: Ideal StandardVersion: 90 Grad BogenMit 1 Rosette (rund) aus MetallRosettendurchmesser: 70 mmFarbe / Oberfläche: Silk Black (matt)Oberfläche: PulverbeschichtetGewicht: 0,710 kgArtikel-Nr.: T4441XG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, einhandmischer wandmontage, 011060078501, Paket |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,98* | € 484,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 416,91* | € 488,96* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,68* | € 505,79* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,76* | € 508,15* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,13* | € 848,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|