Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Armaturen-Paket 01 AP Ceraline Silk Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717066
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD370XG
EAN/GTIN:
     3800861107507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Serie: Ceraline · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD370XGArmaturen-Paket bestehend aus: BC193XG - Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 · Ausladung: 100 mm · Auslaufhöhe: 76 mm · Luftsprudler (innenliegend) · Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 · Flexible Anschlussschläuche G3/8 · Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung · Schnellmontagesystem Easy-Fix · Kartusche: Ø 28 mm · FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Kunststoff · Heißwassertemperaturbegrenzer · Norm: DIN EN 248 · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 · Gewicht: 1,248 kg · Außenmaße (BxTxH): 50x152x147 mm · Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · BC199XG - Einhebel-Badearmatur Aufputz DN 15 · Ausladung: 168 mm · Luftsprudler (innenliegend) · Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung · S-Anschlüsse (verstellbar) · Kartusche: Ø 38 mm · FirmaFlow® CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenschwenkbereich: 100° · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Heißwassertemperaturbegrenzer · DVGW-Eigensicher · Mit 2 Rosetten (rund) aus Metall · Anschlussmaß Brauseschlauch: 1/2 Zoll · Mit Zugumsteller Wanne/Brause · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200 · Gewicht: 2,000 kg · Außenmaße (BxTxH): 220x180x111 mm · Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · BC806XG - Brausehalter · Fix · Inklusive Befestigung · Gewicht: 0,259 kg · Außenmaße (BxTxH): 60x58x60 mm · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · B9402XG - Handbrause · 1-Funktion · Ø 100 mm · Aerosolarm · EasyClean · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,184 kg · Außenmaße (BxTxH): 100x35,3x245,5 mm · Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · BE125XG - Brauseschlauch · Idealflex · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,261 kg · Außenmaß (Breite): 1250 mm · Farbe / Oberfläche: Silk Black , · T4441XG - Designsiphon · Version: 90 Grad Bogen · Mit 1 Rosette (rund) aus Metall · Rosettendurchmesser: 70 mm · Oberfläche: Pulverbeschichtet · Gewicht: 0,710 kg · Außenmaße (BxTxH): 70x325x152 · Farbe / Oberfläche: Silk Black
Weitere Informationen:
Serie:
Ceraline
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,98*
€ 484,85*
€ 5,95*
ab € 416,91*
€ 488,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,68*
€ 505,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,76*
€ 508,15*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,13*
€ 848,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,86*
€ 1.010,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,19*
€ 999,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,16*
€ 955,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,04*
€ 924,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,13*
€ 878,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.