| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976665105 Herst.-Nr.: BD370XG EAN/GTIN: 3800861107507 |
| |
|
| | |
| IDS Armaturen-Paket 01 AP Ceraline Silk Black Serie: Ceraline · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: BD370XGArmaturen-Paket bestehend aus: BC193XG - Einhebel-Waschtischarmatur DN 15 · Ausladung: 100 mm · Auslaufhöhe: 76 mm · Luftsprudler (innenliegend) · Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4 · Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BD370XG | Werksnummer: | 6001009729 | Ursprungsland: | BG | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IDS Armaturen-Paket 01 AP Ceraline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, einhandmischer wandmontage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 402,05* | € 484,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 416,34* | € 488,52* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,07* | € 505,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 431,51* | € 507,61* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 985,73* | € 1.112,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|