Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Stand-Tiefspül-WC LUA z Kombi m Spülk. Abgang waagerecht weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001029128
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8240860000001
EAN/GTIN:
     7612738982232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
360 x 650 mm · spülrandlos · für 4,5 / 3 l Spülung · inkl. Montagezubehör H824086 · Wandabstand bei senkrechtem Ablauf (Mitte Ablauf bis fertige Wand) 70-265 mm · ohne Spülkasten und WC-Sitz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
360 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
Tiefspüler
Tiefe:
650 mm
Abgang:
senkrecht
Spülrand:
ohne Spülrand
Designer:
Toan Nguyen
Ausstattung:
4,5/3 l Spülmenge
Montage:
Standmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Marke:
LAUFEN
Serie:
LUA
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, toilettenbecken tiefspüler, klosett, 01016720280101, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 203,16*
€ 255,895*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,58*
€ 292,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,79*
€ 293,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,94*
€ 673,39*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,64*
€ 344,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,75*
€ 337,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.