Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Stand-Tiefspül-WC LUA z Kombi m Spülk. Abgang waagerecht weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718353
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8240860000001
EAN/GTIN:
     7612738982232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
360 x 650 mm · spülrandlos · für 4,5 / 3 l Spülung · inkl. Montagezubehör H824086 · Wandabstand bei senkrechtem Ablauf (Mitte Ablauf bis fertige Wand) 70-265 mm · ohne Spülkasten und WC-Sitz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
360 mm
Material:
Sanitärkeramik
Höhe:
420 mm
Innenform:
Tiefspüler
Tiefe:
650 mm
Abgang:
senkrecht
Spülrand:
ohne Spülrand
Designer:
Toan Nguyen
Ausstattung:
4,5/3 l Spülmenge
Montage:
Standmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, toilettenbecken tiefspüler, klosett, 01016720280101, Standklosett, Stand-WC, WC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 204,02*
€ 255,905*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,07*
€ 293,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,66*
€ 294,49*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 576,74*
€ 730,05*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,05*
€ 868,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,54*
€ 832,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,55*
€ 781,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,99*
€ 746,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 614,06*
€ 730,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,74*
€ 686,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.