Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Zweigriff-Wannenbatterie ATRIO FMS, Bodenmontage supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6001039353
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     25272DC0
EAN/GTIN:
     4005176761508
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 301 mm · mit Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · Handbrause Rainshower Aqua Stick (26866) · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28362) · mit Kreuzgriffen · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja· Geeignet für Duschen: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein· Grundfarbe: Edelstahl· Material Fertigset: Messing· Mit Auslauf: Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige· Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein· Verlängerungsset lieferbar: Nein· Volumenstromklasse: B· Vorsprung Ablauf: 301mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21,5l/min
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110403160581, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.976,56*
€ 2.180,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,63*
€ 2.191,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,97*
€ 2.242,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.045,00*
€ 2.253,13*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,85*
€ 2.276,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.253,13*
€ 2.681,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.222,93*
€ 2.645,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.128,82*
€ 2.533,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,69*
€ 2.474,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.045,00*
€ 2.433,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 281,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.