Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Zweigriff-Wannenbatterie ATRIO FMS, Bodenmontage supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1726131
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     25272DC0
EAN/GTIN:
     4005176761508
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
wannenarmaturen grohe
Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 301 mm · mit Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · Handbrause Rainshower Aqua Stick (26866) · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28362) · mit Kreuzgriffen · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Edelstahl · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 301mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 21,5l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Brausehalter, Handbrause Rainshower Aqua Stick, Brausesc
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausführung:
Aufbauteil
Höhe:
936-1040 mm
Ausladung:
301 mm
Oberfläche:
supersteel
Serie:
Atrio
Marke:
GROHE
Armaturenart:
Zweigriffbatterie
Montageart:
Bodenmontage
Auslauf:
mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110403160581, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.976,56*
€ 2.180,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,63*
€ 2.191,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.975,97*
€ 2.242,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.045,00*
€ 2.253,13*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.059,85*
€ 2.276,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.276,02*
€ 2.708,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.245,50*
€ 2.672,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.150,69*
€ 2.559,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.101,36*
€ 2.500,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.059,85*
€ 2.451,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 281,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.