Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6001039455 Herst.-Nr.: 29405AL0 EAN/GTIN: 4005176760112 |
| |
|
| | |
| SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · Einhandmischer-Bedienelement · Wanneneinlauf mit integriertem Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Euphoria Cube+ 6,5 l/min Handbrause · Metallbrauseschlauch 2000 mm · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig· Ausführung: mechanisch· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Form: eckig· Grundfarbe: sonstige· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 500mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: sonstige· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 198mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,5l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110430056530, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.710,10* | € 1.929,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.741,72* | € 1.965,64* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.710,76* | € 1.983,82* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.775,31* | € 1.992,98* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.997,30* | € 2.383,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|