Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1726233 Herst.-Nr.: 29405AL0 EAN/GTIN: 4005176760112 |
| |
|
| | |
| SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · bestehend aus: Auslauf-Aufnahme vormontiert · Einhandmischer-Bedienelement · Wanneneinlauf mit integriertem Mousseur · Umstellung Wanne/Brause · Euphoria Cube+ 6,5 l/min Handbrause · Metallbrauseschlauch 2000 mm · Anschluss für Brauseschlauch · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 500mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 198mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 6,5l/min Weitere Informationen: | | Höhe: | 253 mm | Auslauf: | mit Mousseur | Hahnlochanzahl: | für 4 Hahnlöcher | Ausstattung: | mit Handbrause Euphoria Cube+, Metallbrauseschlauch | Umstellung: | mit Umstellung Wanne/Brause | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 6,5 l/min | Armaturenart: | Vierlochbatterie | Oberfläche: | hard graphite gebürstet | Marke: | GROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 0110430056530, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.710,10* | € 1.929,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.741,72* | € 1.965,64* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.710,76* | € 1.983,82* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.775,31* | € 1.992,98* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.997,30* | € 2.383,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|