Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter DDJNR 2020 K15 re. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6484003711
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6484003711
EAN/GTIN:
     4015448618072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: DD 15 · Wendeplatte: DN..1506.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 25mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm · l2 max: 40mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
DDJNR2020K15
Marke:
PROMAT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,94*
€ 59,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 45,39*
€ 60,01*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,56*
€ 63,67*
1
€ 5,95*
ab € 47,61*
€ 63,83*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 49,63*
€ 63,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6484003739
ab € 18,30*
Zubehör
PROMAT
6484004305
ab € 4,44*
Zubehör
PROMAT
6480006703
ab € 7,06*
Zubehör
PROMAT
4000858949
ab € 4,96*
Zubehör
PROMAT
4000858950
ab € 4,98*
Zubehör
PROMAT
6480011697
ab € 7,71*
Zubehör
PROMAT
4000859270
ab € 7,74*
Zubehör
PROMAT
4000859085
ab € 7,77*
Zubehör
PROMAT
4000858832
ab € 6,46*
Zubehör
PROMAT
6480008499
ab € 8,07*
Zubehör
PROMAT
4000859278
ab € 7,10*
Zubehör
PROMAT
4000859276
ab € 7,09*
Zubehör
PROMAT
6480011698
ab € 7,71*
Zubehör
PROMAT
4000859271
ab € 7,72*
Zubehör
PROMAT
4000859272
ab € 7,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.