Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmdrehhalter DDJNR 2020 K15 re. vern. Außendrehen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     8685-5170078482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6484003711
EAN/GTIN:
     4015448618072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter

Klemmdrehhalter DDJNR 2020 K15 re. vern. Außendrehen PROMAT

zum Außendrehen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Ersatzteile: DD 15 · Wendeplatte: DN..1506.. · Anwendungsbereich: Außendrehen · b: 20mm · f: 25mm · h=h1: 20mm · l1: 125mm · l2 max: 40mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
ISO-Bezeichnung:
DDJNR2020K15
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Klemmdrehhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,00*
€ 59,37*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 45,43*
€ 59,82*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,58*
€ 63,93*
1
€ 5,95*
ab € 47,66*
€ 64,04*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 49,45*
€ 64,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
6484003739
ab € 18,11*
Zubehör
PROMAT
6484004305
ab € 5,01*
Zubehör
PROMAT
6480006703
ab € 7,94*
Zubehör
PROMAT
4000858949
ab € 4,99*
Zubehör
PROMAT
4000858950
ab € 4,95*
Zubehör
PROMAT
6480011697
ab € 7,76*
Zubehör
PROMAT
4000859270
ab € 7,72*
Zubehör
PROMAT
4000859085
ab € 7,73*
Zubehör
PROMAT
4000858832
ab € 6,49*
Zubehör
PROMAT
6480008499
ab € 8,03*
Zubehör
PROMAT
4000859278
ab € 7,13*
Zubehör
PROMAT
4000859276
ab € 7,10*
Zubehör
PROMAT
6480011698
ab € 7,74*
Zubehör
PROMAT
4000859271
ab € 7,76*
Zubehör
PROMAT
4000859272
ab € 7,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.