Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Ausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 18 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX 7308300 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 18 l
REFLEX 7308300 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 18 l
REFLEX 7308300 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD grün, 10 bar 18 l
Artikel-Nr.:
     1498-7000418023
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     7308300
EAN/GTIN:
     4036705001437
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäss 18liter
ausdehnungsgefäß
für Trinkwasser- · Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen nach DIN 1988 · Anschluss aus Edelstahl · durchströmt mit High-Flow-Durchströmungsstern · Membran nach DIN EN 13831/DIN 4807 T5/KTW-C und W 270 · gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5 · DIN DVGW Reg.-Weitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Flansch: sonstige· Enddruck: 10,00· Inhalt: 18,00l· Mit austauschbarer Membran: Nein· Mit Füßen: Nein· Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20)· Platzierung horizontal: Nein· Platzierung vertikal: Ja· Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,90mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70,00
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß 10 bar, 033367702603
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,42*
€ 83,02*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 65,06*
€ 83,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,43*
€ 88,64*
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 70,94*
€ 92,93*
Lager 1498
13
€ 5,45*
ab € 100,60*
€ 124,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308200
ab € 55,29*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308400
ab € 77,09*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308700
ab € 91,62*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308000
ab € 53,38*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307800
ab € 55,04*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307900
ab € 64,60*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7380400
ab € 76,52*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7380800
ab € 91,14*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307700
ab € 51,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.