Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Ausdehnungsgefäß REFIX DD we, 10 bar 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX 7380400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 25 l
REFLEX 7380400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 25 l
REFLEX 7380400 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 25 l
Artikel-Nr.:
     1498-7000418039
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     7380400
EAN/GTIN:
     4036705037573
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 25l
ausdehnungsgefäß
für Trinkwasser- · Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen nach DIN 1988 · Anschluss aus Edelstahl · durchströmt mit High-Flow-Durchströmungsstern · Membran nach DIN EN 13831/DIN 4807 T5/KTW-C und W 270 · gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5 · DIN DVGW Reg.-Weitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Flansch: sonstige· Enddruck: 10,00· Inhalt: 25,00l· Mit austauschbarer Membran: Nein· Mit Füßen: Nein· Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20)· Platzierung horizontal: Nein· Platzierung vertikal: Ja· Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,90mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70,00
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäß 10 bar, 033367703604
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,52*
€ 97,72*
5 Tage
13
€ 4,00*
ab € 77,28*
€ 98,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,42*
€ 101,41*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 84,03*
€ 108,88*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,99*
€ 148,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flamco
24559
ab € 107,49*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308200
ab € 55,29*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308300
ab € 64,42*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308400
ab € 77,09*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308700
ab € 91,62*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308000
ab € 53,38*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307800
ab € 55,04*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307900
ab € 64,60*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7380800
ab € 91,14*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307700
ab € 51,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.