Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex Ausdehnungsgefäß REFIX DD we, 10 bar 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REFLEX 7307800 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 12 l
REFLEX 7307800 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 12 l
REFLEX 7307800 Membran-Druckausdehnungsgefäß REFIX DD weiß, 10 bar 12 l
Artikel-Nr.:
     1498-7000418037
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     7307800
EAN/GTIN:
     4036705037160
Suchbegriffe:
Ausdehnungsbehälter
Ausdehnungsgefäß
ausdehnungsgefäß 10bar 12l
ausdehnungsgefäß
für Trinkwasser- · Druckerhöhungs- und Wassererwärmungsanlagen nach DIN 1988 · Anschluss aus Edelstahl · durchströmt mit High-Flow-Durchströmungsstern · Membran nach DIN EN 13831/DIN 4807 T5/KTW-C und W 270 · gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5 · DIN DVGW Reg.-Weitere technische Eigenschaften:· Druckstufe Flansch: sonstige· Enddruck: 10,00· Inhalt: 12,00l· Mit austauschbarer Membran: Nein· Mit Füßen: Nein· Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss: 3/4 Zoll (20)· Platzierung horizontal: Nein· Platzierung vertikal: Ja· Rohraußendurchmesser Ausdehnungsanschlus: 26,90mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70,00
Weitere Suchbegriffe: ausdehnungsgefäss 12l, 033367703602
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,04*
€ 71,42*
5 Tage
47
€ 4,00*
ab € 55,47*
€ 71,99*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,87*
€ 74,36*
7 Tage
33
€ 5,99*
ab € 60,63*
€ 80,89*
Lager 1498
33
€ 5,45*
ab € 85,59*
€ 107,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,77*
€ 127,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flamco
24349
ab € 78,06*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308200
ab € 55,29*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308300
ab € 64,42*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308400
ab € 77,09*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308700
ab € 91,62*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7308000
ab € 53,38*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307900
ab € 64,60*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7380400
ab € 76,52*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7380800
ab € 91,14*
Ähnlich
Reflex Winkelmann
7307700
ab € 51,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.