Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Absperrverschraubung Combi 3 Multiflex 3/4Z ÜMx1/2Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1016166 OV Absperrverschraubung Combi 3 Multiflex 3/4Zoll ÜMx1/2Zoll I
OVENTROP 1016166 OV Absperrverschraubung Combi 3 Multiflex 3/4Zoll ÜMx1/2Zoll I
OVENTROP 1016166 OV Absperrverschraubung Combi 3 Multiflex 3/4Zoll ÜMx1/2Zoll I
Artikel-Nr.:
     1498-7000520151
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1016166
EAN/GTIN:
     4026755302547
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
anschlussverschraubung oventrop
Combi 3 Armatur aus Messing · Gehäuse vernickelt. Ventilkegel aus Messing mit EPDM O-Ring-Abdichtung. Messing-Schutzkappe mit zusätzlicher Weichdichtung. Die Einzelverschraubungen werden bei Heizkörpern mit Zweirohr-Ventilgarnituren eingebaut. Zum Voreinstellen · Absperren · Entleeren und Füllen des Heizkörpers. Die Multiflex Anschlussarmatur passt auf die integrierten Ventilgarnituren der Heizkörperhersteller: Baufa · Brötje · Brugman · Buderus · De Longhi · Kermi · Radel · Ribe · Vogel + Noot.Weitere technische Eigenschaften:· Mit Quetschset: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Mit Entleerventil: Nein· Rechtwinklige Ausführung: Nein· Größe Heizkörperanschluss: 3/4 Zoll (20)· Strömungsrichtung entgegengesetzt: Nein· Einstellbar: Ja· Abmessung Leitungsanschluss: 3/4 Zoll Eurokonus· Verkürzte Baulänge: Nein
Weitere Suchbegriffe: 033060035601, Absperrverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,93*
€ 20,14*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,65*
€ 20,99*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,37*
€ 22,40*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,72*
€ 23,44*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.