Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Rückschlagklappe PN 16 RG DN 65, G 2 1/2Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000521218
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1075020
EAN/GTIN:
     4026755128819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Rückschlagklappe
Rückstauklappe
anschlussverschraubung messing
Muffenausführung · Innenteile aus Messing · metallisch dichtend · Rückflussverhinderer für waagerechten und senkrechten Einbau · max. Betriebsdruck 16 bar · Betriebstemperatur -10 bis +80 °C (80-120 °C: max. ps 10 bar)Weitere technische Eigenschaften:· LPCB-Prüfung: Nein· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 80· Mit Schließfeder: Ja· Nenninnendurchmesser: DN 65· FM-Prüfung: Nein· Ventilform: Scharnierklappe· VdS-geprüft: nein· UL-Prüfung: Nein· Druckstufe Artikel: PN 16· ULC-Farbe: Nein· Winkel der Rückschlagklappe: 90°· Geräuscharm: Ja· Genehmigt von der NCP: Nein· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Werkstoff des Gehäuses: Bronze· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Gegengewicht: Nein· Werkstoffgüte: Bronze (Rg 5)· Oberflächenschutz: unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 033161400807
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 586,78*
€ 684,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,31*
€ 688,09*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,65*
€ 743,30*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,52*
€ 749,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,28*
€ 753,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,77*
€ 892,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,56*
€ 882,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,78*
€ 845,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,83*
€ 822,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,52*
€ 786,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.