Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Kugelhahn EZB m Hebelgriff DN 50, 2Z IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-7000521346
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1079016
EAN/GTIN:
     4026755232127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
mit vollem Durchgang · entzinkungsbeständiges Messing · Rohrleitungsarmatur für Zentralheizungen · beiderseits IG nach ISO 228/1 · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C · Hebelgriff aus verzinktem Stahl mit KunststoffummantelungWeitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Kompletter Durchlass: Ja· Material Kugel: Messing· Material Kugeldichtung: Polytetrafluorethylen (PTFE)· Material primäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material sekundäre Spindeldichtung: Fluorkautschuk (FPM/FKM)· Material Spindel: Messing· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 50· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 50· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff Gehäuse: Messing· Werkstoffgüte: Messing, entzinkungsbeständig (DZR)· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,40*
€ 108,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 88,83*
€ 110,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,27*
€ 112,92*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,19*
€ 120,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 120,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.