Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Temperaturregler m Tauchfühler 40-70 C Kapillarrohr 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1140572 OV Temperaturregler m Tauchf 40-70 GradC Kapillarrohr 5 m
OVENTROP 1140572 OV Temperaturregler m Tauchf 40-70 GradC Kapillarrohr 5 m
OVENTROP 1140572 OV Temperaturregler m Tauchf 40-70 GradC Kapillarrohr 5 m
Artikel-Nr.:
     1498-7000521585
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1140572
EAN/GTIN:
     4026755187892
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kapillarrohr
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
Gewindeanschluss M 30 x 1,5 · Tauchhülse G 1/2″ Anschluss · der Regelbereich ist begrenz- und blockierbarWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss an Ventil: M30 x 1,5· Anschlussmaß Einstechsensor: 1/2 Zoll· Blockierung/Begrenzung Einstellbereich: Ja· Durchmesser Fernfühler: 14mm· Fernbedienbar: Ja· Geeignet für Heizung: Ja· Geeignet für Kühlen: Ja· Geeignet für Trinkwasser: Nein· Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum: 5m· Länge Fernfühler: 153mm· Regelelement: mit Flüssigkeit gefüllt
Weitere Suchbegriffe: 033161010872, Temperaturregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,06*
€ 163,39*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 167,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,01*
€ 176,06*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 179,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 180,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,95*
€ 210,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.