Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Temperaturregler m Tauchf 40-70 GradC Kapillarrohr 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000521585
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1140572
EAN/GTIN:
     4026755187892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kapillarrohr
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
Gewindeanschluss M 30 x 1,5 · Tauchhülse G 1/2″ Anschluss · der Regelbereich ist begrenz- und blockierbarWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss an Ventil M30 x 1,5· Anschlussmaß Einstechsensor 1/2 Zoll· Blockierung/Begrenzung Einstellbereich Ja· Durchmesser Fernfühler 14mm· Fernbedienbar Ja· Geeignet für Heizung Ja· Geeignet für Kühlen Ja· Geeignet für Trinkwasser Nein· Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum 5m· Länge Fernfühler 153mm· Regelelement mit Flüssigkeit gefüllt
Weitere Suchbegriffe: 033161010872, Temperaturregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,06*
€ 163,39*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,65*
€ 167,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 143,01*
€ 176,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 179,50*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,30*
€ 180,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,02*
€ 196,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.