Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostatventil Baureihe E Winkel-Eck re DN 15 1/2Z PN 10 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1163433 OV Thermostatventil Baureihe E WEck rechts DN 15 1/2Zoll PN 10
OVENTROP 1163433 OV Thermostatventil Baureihe E WEck rechts DN 15 1/2Zoll PN 10
OVENTROP 1163433 OV Thermostatventil Baureihe E WEck rechts DN 15 1/2Zoll PN 10
Artikel-Nr.:
     1498-7000521751
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1163433
EAN/GTIN:
     4026755204667
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Eckventil
Wasser Eckventil
Thermostatventil
für Zweirohr-Zentralheizungsanlagen PN 10 mit Zwangsumwälzung · Gehäuse aus Messing · O-Ring und Dichtkegel aus EPDM · Spindel aus nichtrostendem Stahl · Anschlüsse verdeckt · Exklusiv-Ventil für die moderne Wohnraumgestaltung · Oberfläche spezial behandelt · kvs-Wert 0,9 · Thermostat-Gewindeanschluss M 30 x 1,5 · max. Betriebstemperatur 120 °C · max. Betriebsdruck 10 bar · max. Differenzdruck 1 barWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Thermostatanschluss: M30 x 1,5· Bedienung: thermostatisch mit Knopf· Farbe des Knopfes: weiß· Form: Doppelwinkel rechts· Geeignet für Einrohrsystem: Nein· Geeignet für Zweirohrsystem: Ja· Größe Heizkörperanschluss: 1/2 Zoll (15)· Kvs-Wert: 1· Mit Staubkappe: Ja· Thermostatische Vorbereitung: Ja· Vorab einstellbar: Ja· Werkstoff des Gehäuses: Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,33*
€ 136,70*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 114,74*
€ 141,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,77*
€ 159,12*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 132,92*
€ 163,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 163,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.