Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Handregulierventil HR Eckventil, DN 10 3/8Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1190503 OV Handregulierventil Baureihe HR PN 10, Handrad weiß, Eck, DN
OVENTROP 1190503 OV Handregulierventil Baureihe HR PN 10, Handrad weiß, Eck, DN
OVENTROP 1190503 OV Handregulierventil Baureihe HR PN 10, Handrad weiß, Eck, DN
Artikel-Nr.:
     1498-7000521969
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1190503
EAN/GTIN:
     4026755232370
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Eckventil
Wasser Eckventil
Heizungs Eckventil
Handregulierventil HR für Zweirohr-Zentralheizungsanlagen PN 10 mit Zwangsumwälzung oder Schwerkraftzirkulation. Handrad weiß. Bei Einsatz von Niederdruckdampf: max. Betriebstemperatur: 110 Cmax. Betriebsdruck: 0,5 barWeitere technische Eigenschaften:· Automatische Durchflussregelung: Nein· Bedienung: manuelle Bedienung· Farbe des Knopfes: weiß· Form: rechtwinklig· Geeignet für Einrohrsystem: Nein· Geeignet für Zweirohrsystem: Ja· Größe Heizkörperanschluss: 3/8 Zoll (10)· Höhe: 71,5mm· Kvs-Wert: 1.45· Mit gebogenem Schlussstück: Nein· Mit Quetschset: Nein· Mit Staubkappe: Nein· Oberflächenschutz: vernickelt· Strömungsrichtung entgegengesetzt: Nein· Thermostatische Vorbereitung: Ja· Verkürzte Baulänge: Nein· Vorab einstellbar: Nein· Voreinstellung: ohne· Werkstoff des Gehäuses: Messing
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung messing, anschlussverschraubung, anschlussverschraubung oventrop, 03306001373, Handregulierventil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,08*
€ 12,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 13,14*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 13,26*
1
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 14,09*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,40*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.