Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Tüllenanschluss-Set ÜM G 2Z, DN 32 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1350470 OV Tüllenanschluss-Set Überwurfmutter G 2Zoll, DN 32 2-fach
OVENTROP 1350470 OV Tüllenanschluss-Set Überwurfmutter G 2Zoll, DN 32 2-fach
OVENTROP 1350470 OV Tüllenanschluss-Set Überwurfmutter G 2Zoll, DN 32 2-fach
Artikel-Nr.:
     1498-7000522037
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1350470
EAN/GTIN:
     4026755342444
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schweißtülle
Tüllenanschluss
Tüllenanschluss-Set
zum Anschluss an den Heizkessel bei Regumat DN 32Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Gewindesanschluss (Inch): 2 Zoll· Schraubsystem: sonstige· Schlüsselgröße Spannschloss: 66mm
Weitere Informationen:
Rohraußendurchmesser:
53 mm
Werkstoff:
Messing
Marke:
OVENTROP
Ausführung:
2-fach
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,11*
€ 22,81*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,75*
€ 23,74*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,81*
€ 25,91*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,20*
€ 26,84*
1
€ 5,95*
ab € 20,28*
€ 27,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.