Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostatventil Baureihe EQ M 30x1,5, DG DN 15, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000525593
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1163652
EAN/GTIN:
     4026755423433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Thermostatventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
mit Ventileinsatz der Baureihe QV · für den automatischen hydraulischen Abgleich · stufenlose Voreinstellung · Messing · Einsatzbereich Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung · Betriebstemperatur 2-90 °CWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Thermostatanschluss: M30 x 1,5· Ausführung (1): Schlussstück/Innengewinde· Ausführung (1): Schlussstück/Innengewinde· Automatische Durchflussregelung: Ja· Bedienung: thermostatisch mit Knopf· Größe Heizkörperanschluss: 1/2 Zoll (15)· Strömungsrichtung entgegengesetzt: Nein· Thermostatische Vorbereitung: Ja· Verkürzte Baulänge: Nein· Vorab einstellbar: Ja· Voreinstellung: mit Schlagdämpfer· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Durchsatzkapazität (min. 15 kPa): 10l/h
Weitere Suchbegriffe: thermostatventil oventrop, 033060054501
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,50*
€ 135,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 110,60*
€ 136,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,58*
€ 160,89*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 135,31*
€ 164,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,97*
€ 165,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.