Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostatventil Baureihe EQ M 30x1,5, Durchgang DN 15, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000525593
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1163652
EAN/GTIN:
     4026755423433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Thermostatventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
mit Ventileinsatz der Baureihe QV · für den automatischen hydraulischen Abgleich · stufenlose Voreinstellung · Messing · Einsatzbereich Zweirohr-Zentralheizungsanlagen mit Zwangsumwälzung · Betriebstemperatur 2-90 °CWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Thermostatanschluss M30 x 1,5· Ausführung (1) stufenlose Voreinstellung· Ausführung (1) Schlussstück/Innengewinde· Automatische Durchflussregelung Ja· Bedienung thermostatisch mit Knopf· Größe Heizkörperanschluss 1/2 Zoll (15)· Strömungsrichtung entgegengesetzt Nein· Thermostatische Vorbereitung Ja· Verkürzte Baulänge Nein· Vorab einstellbar Ja· Voreinstellung mit Schlagdämpfer· Werkstoff des Gehäuses Messing· Max. Durchsatzkapazität (min. 15 kPa) 10l/h
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 033060054501
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,28*
€ 139,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 117,30*
€ 143,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,92*
€ 161,81*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 135,96*
€ 165,48*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 166,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.