Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebe DN 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1049263 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 600
OVENTROP 1049263 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 600
OVENTROP 1049263 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 600
Artikel-Nr.:
     1498-7000526171
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1049263
EAN/GTIN:
     4026755456431
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Anschlussverschraubung
PN 16 · mit EPDM DichtungGehäuse: EN-GJS-400-15 (GGG-40) SphärogussSpindel: AISI420 EdelstahlScheibe: AISI316 (CF8M) EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Baulänge: 154mm· Bedienung: Handrad· Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Druckstufe Artikel: PN 16· Druckstufe Flansch: PN 16· Durchmesser Handrad: 600mm· Feuersicher: Nein· FM-Prüfung: Nein· Fütterung Gehäuse: nicht austauschbar· Gaszulassung QA: Nein· Genehmigt von der NCP: Nein· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Klappenblatt verkleidet: Nein· Klappenentwurf: zentrisch· LPCB-Prüfung: Nein· Material Klappenblatt: rostfreier Stahl· Material primäre Spindeldichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Material Spindel: rostfreier Stahl· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Nenndurchmesser: DN 600· Oberflächenschutz: beschichtet· Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse: 825mm· ULC-Farbe: Nein· UL-Prüfung: Nein· Ventilwinkel: 90Grad· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Werkstoffgüte: Gusseisen GGG 40 (GJS-400-15)· Werkstoffgüte Spindel: sonstige· Winkel der Spindel: 90Grad· Max. Druckunterschied als Endventil: 0bar· Max. Druckunterschied bei 20 °C: 16bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe dn600, absperrklappe, handrad absperrklappe, 033060061909
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6.486,18*
€ 6.574,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.599,24*
€ 6.704,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.486,16*
€ 6.769,02*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.757,30*
€ 6.846,10*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.785,40*
€ 6.878,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.846,10*
€ 8.146,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.828,34*
€ 8.125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.775,06*
€ 8.062,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.757,30*
€ 8.041,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.