Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1049263 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1049263 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 600
OVENTROP 1049263 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 600
OVENTROP 1049263 OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 600
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554776
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1049263
EAN/GTIN:
     4026755456431
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Anschlussverschraubung
OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 600 PN 16 · mit EPDM DichtungGehäuse: EN-GJS-400-15 (GGG-40) SphärogussSpindel: AISI420 EdelstahlScheibe: AISI316 (CF8M) Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 154mm · Bedienung: Handrad · Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) · Dr
Weitere Informationen:
eClassID:
33060061909
HerstellerNr:
1049263
Werksnummer:
7000526171
Länge netto mm:
1340,00
Breite netto mm:
1040,00
Höhe netto mm:
600,00
Gewicht netto Kg:
373,000000
Gewicht brutto Kg:
373,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Absperrklappe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6.486,18*
€ 6.574,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.599,24*
€ 6.704,34*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.486,16*
€ 6.769,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.757,30*
€ 6.846,10*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.785,40*
€ 6.878,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.769,02*
€ 8.055,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.632,87*
€ 7.893,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.495,37*
€ 7.729,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.486,16*
€ 7.718,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.