Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Absperrklappe Mittelflansch m Getriebeüberse DN 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-177000526171
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1049263
EAN/GTIN:
     4026755456431
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Dichtung Einhandmischer
PN 16 · mit EPDM DichtungGehäuse: EN-GJS-400-15 (GGG-40) SphärogussSpindel: AISI420 EdelstahlScheibe: AISI316 (CF8M) EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Baulänge 154mm· Bedienung Handrad· Dichtung Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Druckstufe Artikel PN 16· Druckstufe Flansch PN 16· Durchmesser Handrad 600mm· Feuersicher Nein· FM-Prüfung Nein· Fütterung Gehäuse nicht austauschbar· Gaszulassung QA Nein· Genehmigt von der NCP Nein· KIWA-Prüfsiegel Nein· Klappenblatt verkleidet Nein· Klappenentwurf zentrisch· LPCB-Prüfung Nein· Material Klappenblatt rostfreier Stahl· Material primäre Spindeldichtung Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Material Spindel rostfreier Stahl· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) -10· Nenndurchmesser DN 600· Oberflächenschutz beschichtet· Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse 825mm· ULC-Farbe Nein· UL-Prüfung Nein· Ventilwinkel 90Grad· Werkstoff des Gehäuses Gusseisen· Werkstoffgüte Gusseisen GGG 40 (GJS-400-15)· Werkstoffgüte Spindel sonstige· Winkel der Spindel 90Grad· Max. Druckunterschied als Endventil 0bar· Max. Druckunterschied bei 20 °C 16bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) 120
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6.487,88*
€ 6.815,34*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.521,76*
€ 6.856,87*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.487,40*
€ 7.007,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.751,51*
€ 7.087,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.774,62*
€ 7.126,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.126,55*
€ 8.480,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.994,94*
€ 8.323,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.994,93*
€ 8.323,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.832,42*
€ 8.130,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6.832,41*
€ 8.130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.774,63*
€ 8.061,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6.774,62*
€ 8.061,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.