Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Strangregulierventil HydroControl V PN 16 DN 20, 1Z AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000526424
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1062606
EAN/GTIN:
     4026755479416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Strangregulierventil
anschlussverschraubung messing
anschlussverschraubung
für den hydraulischen Abgleich von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · Durchflussbestimmung durch Differenzdruckmessung mit dem Messsystem OV-DMC 3 unter Berücksichtigung der Voreinstellwerte · Gehäusewerkstoff EZB Messing · mit HydroPort Adapter · Einbau Vorlauf oder Rücklauf · Betriebstemperatur -20 bis 150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Bedienhöhe: 136mm· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 150· Mit Kupplungsanschluss 2: Nein· Mit Kupplungsanschluss 1: Nein· Nenninnendurchmesser: 20DN· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20· Für Trinkwasser geeignet: Nein· Mit Impulsleitungsanschluss: Ja· Druckstufe Artikel: 16PN· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Handbedienung: Ja· Für Heizungswasser geeignet: Ja· Mit Entleerventil: Ja· Länge Bedienungselement: 109mm· Mit Messanschluss: Ja· Anschluss 1 (1): Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Druckstufe Artikel (1): PN 16· Nenndurchmesser (1): 1Zoll· Nenndurchmesser (1): DN 20· Oberflächenschutz: unbehandelt· Werkstoff Gehäuse: Messing
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung oventrop, 033161302402, Regulierventil, RVTOVSET320
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 41,13*
€ 53,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 41,52*
€ 54,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,59*
€ 73,54*
€ 5,95*
ab € 57,66*
€ 74,94*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 57,94*
€ 74,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.