Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Schlammabscheider Flansch ANSI DN 250 -10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-7000526483
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1124657
EAN/GTIN:
     4026755465464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung oventrop
mit Magnetitabscheider · gebohrt nach ANSI Class 150Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Flansch· Anschluss (1): Flansch· Baulänge: 890mm· Baulänge (1): 890mm· Druckstufe Artikel: 20PN· Durchflussleistung: 288m3/h· Durchflussleistung (1): 288m3/h· Geeignet für geschlossene Systeme: ja· Geeignet für geschlossene Systeme (1): Ja· Geeignet für Heizung: ja· Geeignet für Heizung (1): Ja· Geeignet für Kühlen: ja· Geeignet für Kühlen (1): Ja· Geeignet für offene Systeme (1): Nein· Mit abnehmbarem Filter (1): Nein· Mit automatischem Entlüfter (1): Nein· Mit integriertem Auffüllautomat: nein· Mit Kupplungen (1): Nein· Nenndurchmesser: 250DN· Oberflächenschutz: sonstige· Rohraußendurchmesser: 405mm· Rohraußendurchmesser (1): 405mm· Typ Abscheider: Schmutz· Werkstoff: Stahl· Wirkprinzip: Magnet· Wirkprinzip (1): Magnet· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung, 033161034508, Abscheider, Feinstaubabscheider, Partikelabscheider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.847,45*
€ 8.084,37*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.847,43*
€ 8.319,20*
€ 5,95*
ab € 9.078,88*
€ 9.311,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.335,45*
€ 9.757,12*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.084,37*
€ 9.620,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.022,83*
€ 9.547,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.881,21*
€ 9.378,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.847,45*
€ 9.338,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.