Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1124657 OV Schlammabscheider Flansch ANSI DN 250 -10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1124657 OV Schlammabscheider Flansch ANSI DN 250 -10
OVENTROP 1124657 OV Schlammabscheider Flansch ANSI DN 250 -10
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803406
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1124657
EAN/GTIN:
     4026755465464
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Schlammabscheider
Schmutzabscheider
anschlussverschraubung oventrop
OV Schlammabscheider Flansch ANSI DN 250 -10 mit Magnetitabscheider · gebohrt nach ANSI Class 150 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Flansch · Baulänge: 890mm · Druckstufe Artikel: PN 20 · Durchflussleistung: 288m3/h · Geeignet für geschlossene Systeme: Ja · Geeignet für Heizung: Ja · Ge
Weitere Informationen:
eClassID:
37070201
HerstellerNr:
1124657
Werksnummer:
7000526483
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Schlammabscheider
Weitere Suchbegriffe: anschlussverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.847,45*
€ 8.084,37*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.847,43*
€ 8.319,20*
€ 5,95*
ab € 9.078,88*
€ 9.311,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9.335,45*
€ 9.757,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.319,20*
€ 9.899,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.100,71*
€ 9.639,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.865,17*
€ 9.359,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.847,43*
€ 9.338,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.