Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 30mm 35mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ARMALOK-Rohrschale 100% 1 m Stange 35 x 30 mm
ARMALOK-Rohrschale 100% 1 m Stange 35 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     1498-7000530170
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-35X30-100
EAN/GTIN:
     7612207157086
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Pur Schaum Rohrschale
Rohrschale Pur Schaum
100% · hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. beiWeitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr: 1· Cu-Rohr: 35· DSD: 30· Innendurchmesser: 35,000mm· Stärke: 30,000mm· Wärmeleitkoeffizient: 0.033W/(m.K)· Werkstoff: Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 8,54*
14 Tage
unbekannt
24
€ 52,95*
ab € 7,04*
€ 8,9858*
3 Tage
72
24
€ 55,90*
ab € 7,515*
€ 9,255*
4 Tage
99
1
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 9,65*
Lager 1498
72
24
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 10,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 258,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-100
ab € 4,78*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-100
ab € 5,30*
Ähnlich
Armacell
AL-28X30-100
ab € 6,27*
Ähnlich
Armacell
AL-42X40-100
ab € 10,40*
Ähnlich
Armacell
AL-62X53-100
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.