Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 53mm 62mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ARMACELL AL-62X53-100 Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 53mm 62mm DSD 53 mm, 62 m
ARMACELL AL-62X53-100 Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 53mm 62mm DSD 53 mm, 62 m
ARMACELL AL-62X53-100 Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 53mm 62mm DSD 53 mm, 62 m
Artikel-Nr.:
     1498-7000530682
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-62X53-100
EAN/GTIN:
     7612207405330
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
100% · hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.ä. beiWeitere technische Eigenschaften:· Cu-Rohr: 62· DSD: 53· Innendurchmesser: 60,000mm· Stärke: 53,000mm· Wärmeleitkoeffizient: 0.033W/(m.K)· Werkstoff: Schaumstoff· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110.000
Weitere Suchbegriffe: Rohrisolierung, Rohrschale, rohrisolierung armacell, rohrisolierung, 020520200121
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
21
7
€ 55,90*
ab € 19,59715*
€ 24,96715*
14 Tage
unbekannt
7
€ 52,95*
ab € 19,59*
€ 25,7184*
4 Tage
2
1
€ 4,00*
ab € 22,39*
€ 29,71*
Lager 1498
21
7
Frei Haus
ab € 24,07*
€ 30,43*
1 Tag
21
7
Frei Haus
ab € 19,96*
€ 30,55*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Meter
€ 30,43*
€ 36,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,86*
€ 34,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,80*
€ 33,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,07*
€ 28,64
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Meter
Mindestbestellmenge: 7 Meter ( entspricht € 213,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-22X20-100
ab € 4,78*
Ähnlich
Armacell
AL-28X20-100
ab € 5,30*
Ähnlich
Armacell
AL-28X30-100
ab € 6,27*
Ähnlich
Armacell
AL-35X30-100
ab € 6,85*
Ähnlich
Armacell
AL-42X40-100
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.