Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriekletterhelm INCEPTOR GRX orange Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000057719
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     BE-390-01
EAN/GTIN:
     4030281269489
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
EN 397 · Helmschale aus PC/ABS absorbiert besonders hohe Stoßenergie · größtmögliche Belüftungslöcher verhindern Hitzestau · das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm · der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, GEAR RACK und Euroslots für Anbringung von z.B. Stirnlampe, Gehör- und Nackenschutz · Gewicht ca. 450-458 g · Anwendungsbereich: Bau / Dachdecker / Zimmerer, Baumpflege, Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Seilzugangstechnik / Rigging, Windenergie / Offshore Industrie
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Kopfumfang:
54-63 cm
Marke:
SKYLOTEC
Ausführung:
4-Punkt
Material:
Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Norm:
EN 12492:2012, meets partly EN 397:2012
PSA-Kategorie:
III
Gewicht ca.:
450-458 g
Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, Elektrikerhelm, Helm, Kopfschutz, Schutzschirm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 58,06*
€ 72,74*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 57,78*
€ 72,82*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 58,46*
€ 73,15*
2 Tage
13
€ 5,59*
ab € 61,11*
€ 76,30*
4 Tage
16
€ 4,95*
ab € 62,06*
€ 77,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skylotec
BE-401
ab € 19,62*
Zubehör
Skylotec
ACS-0009-3
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.