| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000251205 Herst.-Nr.: 601006 EAN/GTIN: 4250448504370 |
| |
|
| | |
| Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · wendig und wartungsarm · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/hWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 110mm· Ausführung: 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 2000 kg | Ladeflächenbreite: | 1500 mm | Rad-Ø: | 410 mm | Farbe: | reinorange, RAL 2004 | Bereifung: | Luft | Ladehöhe: | 540 mm | Ladeflächenlänge: | 3000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.312,48* | € 2.480,76* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.419,07* | € 2.533,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.436,15* | € 2.545,34* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.450,30* | € 2.559,30* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.448,76* | € 2.567,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|