Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GABRIEL TRANSPORTGERÄTE GMBH, Industrieanh., 2000 kg, 1-Achs-Lenk.,, Ladefl. LxB 3000x1500 mm, Luftber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6922-12687-D57-60-1006
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     60-1006
EAN/GTIN:
     4250448504370
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Industrieanhänger, 1-Achs-Drehschemellenkung, Ladefläche LxB 3000x1500 mm, Traglast 2000 kg, Luftbereifung
Weitere Informationen:
Gewicht:
377,000 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
54,00 cm
Länge:
337,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.422,77*
€ 2.535,91*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.428,62*
€ 2.539,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.429,46*
€ 2.550,81*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.464,20*
€ 2.572,80*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.626,38*
€ 2.750,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.572,80*
€ 3.061,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,45*
€ 3.037,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.491,98*
€ 2.965,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.464,20*
€ 2.932,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.