Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L3000xB1500mm Trgf.2000kg 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-8000251205
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601006
EAN/GTIN:
     4250448504370
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · wendig und wartungsarm · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ladeflächenbreite:
1500 mm
Rad-Ø:
410 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Luft
Ladehöhe:
540 mm
Ladeflächenlänge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.312,48*
€ 2.480,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.419,07*
€ 2.533,85*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.436,15*
€ 2.545,34*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.450,30*
€ 2.559,30*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.448,76*
€ 2.567,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.480,76*
€ 2.952,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.448,20*
€ 2.913,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.429,63*
€ 2.891,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.378,14*
€ 2.829,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.356,43*
€ 2.804,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,45*
€ 2.779,19
pro Stück
ab 11 Stück
€ 2.313,30*
€ 2.752,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.312,48*
€ 2.751,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.