Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlensatz 330 9-tlg.Zahlen 0-9 Schrift-H.2mm in Ku.-Box KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000458596
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     330-002
EAN/GTIN:
     4027474626617
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 2mm
extra schwere Qualität 9 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 1300 N/mm² (42 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, vernickelte Oberfläche · in Kunststoffbox · besonders geeignet für die Kennzeichnung von Edelstählen, da die vernickelte Oberfläche keinen Fremdrost hinterlässt Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 9-teilig · Ausführung: Zahlen 0 - 9 · Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
2 mm
Marke:
KUKKO
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, kukko schlagzahlen, Schlagzahlensatz, Schlagzahlensätze
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 5,86*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 4,68*
€ 6,20*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,23*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,24*
Lager 1498
7
1
€ 5,45*
ab € 9,40*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
330-012
ab € 13,49*
Ähnlich
Kukko
330-015
ab € 37,59*
Ähnlich
Kukko
330-001
ab € 10,60*
Ähnlich
Kukko
330-003
ab € 4,91*
Ähnlich
Kukko
330-004
ab € 5,06*
Ähnlich
Kukko
330-005
ab € 5,52*
Ähnlich
Kukko
330-006
ab € 6,15*
Ähnlich
Kukko
330-007
ab € 11,90*
Ähnlich
Kukko
330-008
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.