Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 600 LG SW 10mm L.210mm ext.lang Spezialstahl HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000465037
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600LG-10
EAN/GTIN:
     4000896197644
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
extra lang · CV-Stahl · verchromt · mit gleichen Schlüsselweiten Belastbarkeit min. doppelt so hoch wie DIN 3113 Form A Weitere technische Eigenschaften: · Kopfbreite 2: 23,1mm · Kopfhöhe 1: 8,5mm · Kopfhöhe 2: 5,5mm · Kopfbreite 1: 16,5mm · Ausführung: extra lang
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Länge:
210 mm
Material:
CV-Stahl
Modell:
600LG-10
Marke:
HAZET
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 11,83*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 9,16*
€ 11,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 12,07*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 12,35*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 12,61*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.