Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PUR 355 AS ID 160mm AD 171,00mm 5.5mm L.5m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000478796
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35501600000-5
EAN/GTIN:
     4049645175335
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Granulatfördergerät, Vakuum- und Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung/ Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzguß- und Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie, Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Industrie- und Staubsauger, explosionsgefährdeter Bereich, Förderung von Saatgut/ Dünger: Drill- und Sämaschine, pneumatische Getreideförderer, Bauindustrie: Straßenfräse, Rohstoff Förderschlauch für Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuum- und Druckpumpe, Papierindustrie/ Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung, Oberflächenbearbeitung: Kugel- und Sandstrahlmittel Rückführung (z.B. Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper), Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasen- und Böschungsmäher, Laubsauger/sammler, Vakuumheber: Vakuumzuleitung Eigenschaften: schwere Ausführung, hoch abriebfest, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: UL94-V2, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5mm Temperaturbereich: -40 ºC bis +90 ºC (kurzz. +125 °C) Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 125,00mm · Aggregatzustand: Fest / Gasförmig · ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,805 (1,50) · UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,255 (0,47)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
160 mm
Außen-Ø:
171,00 mm
Wandstärke:
5,5 mm
Gewicht:
2,56 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Weitere Suchbegriffe: Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch 5m, Absaug- und Förderschlauch, Absaug- und Förderschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
5
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 117,56*
Lager 1498
50
5
Frei Haus
ab € 104,81*
€ 117,82*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 126,43*
1 Tag
32
5
Frei Haus
ab € 154,10*
€ 171,91*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 117,82*
€ 140,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 116,85*
€ 139,05
pro Meter
ab 500 Meter
€ 104,81*
€ 124,72
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 589,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.