Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP PUR 455 FOOD ID 275mm AD 287mm L.3m Wandst.6mm Rl.


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000479851
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45502750000-3
EAN/GTIN:
     4049645254252
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Faltenbalg · Kompensator flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube · Pulver · Fasern Lebensmittelindustrie · Pharmaindustrie: Lebensmittel · Pharmazeutika Mischer · Trockner · Verpackungsmaschine · Big-Bag Befüllung und Entleerung · Mühle Förderung von z.B. Reis · trockene Lebensmittel · Getreideprodukte · Zucker · Milchpulver · Pulver · Kaffee · Tee · Getreide · Mehl · gefrorene Lebensmittel Glasindustrie Hochtemperaturabsaugung Hochofen Aluminiumhütten Keramikindustrie Lebensmittel Lebensmittelförderung Lebensmittelindustrie Mischer Mühlen Big-Bag-Befüllung und Entleerung Ofen / Öfen Pharmaindustrie Pharmazeutika Schmelzen Stahlwerke Trockner Verpackungsmaschinen Gießerei CP -40°C bis +90°C (+125°C) abriebfester Saugschlauch + Druckschlauch · Polyurethanschlauch FDA und EU konform Ø bis 1.000 mm doppellagig Edelstahl (INOX) Klemmprofil transparent (Standard) weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan (Pre-PUR®) Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Gasförmig · Betriebsdruck: 0.05bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
6 mm
Außen-Ø:
287,00 mm
Unterdruck:
0,015 bar
Biegeradius:
93,00 mm
Überdruck:
0,050 bar
Gewicht:
2,94 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Höchsttemperatur:
125 °C
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Abrasive Medien
Innen-Ø:
275 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 79,14*
€ 96,34*
Lager 1498
5
3
Frei Haus
ab € 102,64*
€ 122,63*
1 Tag
4
3
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 122,66*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 149,96*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 122,63*
€ 145,93
pro Meter
ab 5 Meter
€ 117,07*
€ 139,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 115,35*
€ 137,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 102,64*
€ 122,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 367,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.