Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PUR 455 FOOD Ø 275mm Lebensmittelschlauch/ Pharmaschlauch, superleicht


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-1215004275
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     455-0275-0000
EAN/GTIN:
     9455027500001
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

CP PUR 455 MHF

Abriebfester Absaug- und Gebläseschlauch, mit besonderer Eignung: für abrasive Feststoffe wie Stäube, Pulver, Fasern und Späne, für gasförmige Medien wie Dämpfe und Rauch, für Futtermitteltransport. Eigenschaften: hochflexibel und stauchbar 5:1, abriebfest, hohe Zug- und Reißfestigkeit, Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, Wandung lebensmittelecht nach FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010, EG Richtlinie 2002/72/EG, deutsche Empfehlung XXXIX BfR Polyurethan, mikroben- und hydrolysefest, gute Öl- und Benzinbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, gute UV- und Ozonbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität (besser als vergleichbare Ester-Polyurethane), kleinste Biegeradien, abknicksicher, weichmacher- und halogenfrei. Werkstoff der Wandung: spezial Premium Ether-Polyurethan, des Klemmprofils: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Biegeradius:
230
ID:
275
AD:
287
kg/mtr.:
2.94
Aussendecke:
gem. Beschreibung
Betriebsdruck bar:
0.05
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Klemmprofilschlauch, Lebensmittelschlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, abluftschlauch norres, fda schlauch, abluftschlauch 3 meter, CP, PUR, 455, MHF, Absaug- und Gebläseschlauch CP PUR MH 455-0275-0000 NW 275.CP PUR 455 FOOD Ø 275mm, 455-0275-0000, CP PUR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
76
3
€ 7,95*
ab € 78,78*
€ 95,12*
3 Tage
5
3
Frei Haus
ab € 102,52*
€ 122,09*
1 Tag
4
3
Frei Haus
ab € 102,12*
€ 122,12*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 126,06*
€ 149,81*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 149,81*
€ 178,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 148,20*
€ 176,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 141,72*
€ 168,65
pro Meter
ab 10 Meter
€ 140,05*
€ 166,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 126,06*
€ 150,01
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.