Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch ID 40mm AD 52,00mm 6mm L.6m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 40mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 40mm; L:6m; CP PVC 465
PVC-Saugschlauch (bis +110°C), gewebeverstärkt; Ø 40mm; L:6m; CP PVC 465
Artikel-Nr.:
     1498-8000481470
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46500400000-6
EAN/GTIN:
     4049645279835
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar CP-Konstruktion gewebeverstärktes Band Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt Wandung: PVC beschichtetes GewebeWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 15,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Höchsttemperatur:
110 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
52,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
,515 bar
Überdruck:
0,515 bar
Unterdruck:
0,340 bar
Gewicht:
0,36 kg/m
Länge:
6 m
Marke:
NORRES
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 7,00167*
€ 9,68167*
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 7,625*
€ 10,125*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,57167*
€ 11,32167*
Lager 1498
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 8,84*
€ 11,70*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 8,69*
€ 11,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 11,70*
€ 13,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,33*
€ 13,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,86*
€ 12,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,84*
€ 10,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.