Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP PVC 465; Ø:40; L:6m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129186/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/129186/full/Norres-Logo.jpg
CP PVC 465; Ø:40; L:6m
Artikel-Nr.:
     3551-46500400000-6
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46500400000-6
EAN/GTIN:
     4049645279835
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
CP PVC 465; Ø:40; L:6m

PVC Klemmprofilschlauch, (bis +110°C)
  • CP-Konstruktion |gewebeverstärktes Band |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: PVC beschichtetes Gewebe
  • gewebeverstärkt |gute Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |Wandung schwerentflammbres Klemmprofil|Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -10°C bis 80°C |kurzzeitig bis 1100°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 40
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 7,00167*
€ 9,68167*
Lager 3551
10 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 7,625*
€ 10,125*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,57167*
€ 11,32167*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 8,84*
€ 11,70*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 8,69*
€ 11,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 10,125*
€ 12,04875
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,985*
€ 11,88215
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,385*
€ 11,16815
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,625*
€ 9,07375
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 60,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.