Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 46500400000-6 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 52,00 mm 6 mm Länge


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 46500400000-6 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 52,00 mm 6 mm Länge
NORRES 46500400000-6 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 52,00 mm 6 mm Länge
NORRES 46500400000-6 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 52,00 mm 6 mm Länge
NORRES 46500400000-6 PVC-Saugschlauch Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 52,00 mm 6 mm Länge
Artikel-Nr.:
     1955B-4040027683
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0040-0000-0000000600
EAN/GTIN:
     4049645279835
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC-Saugschlauch ID 40mm AD 52,00mm 6mm L.6m Absaugarm flexibler Schlauch für Gase und für Stäube · Pulver · Fasern Schweißrauchabsaugung Schweißrauchabsaugung Absaugarme CP -10°C bis +80°C (+110°C) Ø bis 1.000 mm Saugschlauch + Druckschlauch doppellagig grau (Standard) Edelstahl (INOX) Klemmprofil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
465-0040-0000-0000000600
Werksnummer:
8000481470
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 40 mm
Produktart:
Saugschlauch
Ausfuehrung:
6 mm Länge 6 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 6,96167*
€ 9,33167*
13 Tage
76
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 7,595*
€ 10,055*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,52167*
€ 11,25167*
3 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,45*
ab € 8,81*
€ 11,60*
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 11,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 11,69*
€ 13,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,04*
€ 13,14
pro Meter
ab 12 Meter
€ 10,87*
€ 12,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,42*
€ 12,40
pro Meter
ab 30 Meter
€ 10,26*
€ 12,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 70,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.